Fresas de MDI, Sin revestimiento, ⌀ e8 DC: 18mm

Número de artículo: 202810 18
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 18 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 35 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,3×D al contornear
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 55 mm
Longitud total L 130 mm
⌀ de mango Ds 18 mm
Forma del mango HB
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,18 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 0,08 mm
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,1 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 202810 18
EAN / GTIN 4045197662705
Número del fabricante 202810 18
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
140
Aluminio > 10 % Si
N
105
Acero < 500 N/mm²
P
70
Acero < 750 N/mm²
P
60
Acero < 900 N/mm²
P
55
Acero < 1100 N/mm²
P
35
Acero < 1400 N/mm²
P
30
Acero < 55 HRC
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Ángulo de incidencia con doble destalonado.