Fresas de MDI, Sin revestimiento, ⌀ e8 DC: 12mm

Número de artículo: 202810 12
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Entrada de lubricante refrigerante Sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante Sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01201005
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0120 mm
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Tipo de alojamiento Espiga
Clase de tolerancia del asiento h$06
Diámetro del mango 12 mm
Longitud del mango 45 mm
Aceite adecuado
Ejecución del mango HB
Aire adecuado con restricciones
Material de corte MDI
Recubrimiento sin revestimiento
Diámetro del filo 12 mm
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Clase de tolerancia e8
Longitud de filo 48 mm
Tipo de fresa ISO Fresa angular
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 0 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 0 grados
Cantidad de filos activos, circunferencial 4
Número de filos activos, lado frontal 4
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de desprendimiento 35 grados
Número de versiones de esquina 1
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como chaflán
Ancho del chaflán angular 0,1 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
División de los cortes igual
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance 75 mm
Longitud total 120 mm
Longitud funcional 75 mm
Peso 176 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Escuadrado; Fresado de ranuras
Anillo de color Sin
Tipo de producto fresa angular
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte mín. 0,1 mm
Profundidad de corte máx. 48 mm; 6 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 202810 12
EAN / GTIN 4045197662675
Número del fabricante 202810 12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
35
Stål < 1400 N/mm²
P
30
Stål < 55 HRC
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG (G)
K
55
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Descripción

Ejecución:

Ángulo de incidencia con doble destalonado.