• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

1/4″ TORX Bit-Llave de vaso, Z-Serie T25

Número de artículo: 2025Z-50 T25
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2025Z-50 T25
EAN / GTIN 4991644005949
Número del fabricante 2025Z-50 T25
Número L L60050 10122

Descripción

Descripción:

Longitud: 50 mm
Dimensión D2: 11,2 mm
Conduzca: 1/4″
Toma cuadrada
T25
Torx exterior
Superficie: cromado + fosfatado de zinc
Material: Cromo Molibdeno + Acero especial para brocas