• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

1/4″ TORX PLUS Bit-Llave de vaso 10IP

Número de artículo: 2025-28 10IP
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2025-28 10IP
EAN / GTIN 4991644009039
Número del fabricante 2025-28 10IP
Número L L60050 8856

Descripción

Descripción:

Longitud: 28 mm
Dimensión D2: 12 mm
Conduzca: 1/4″
Toma cuadrada
10IP
TORX PLUS Perfil externo
Superficie: cromado + fosfatado de zinc
Material: Cromo Molibdeno + Acero especial para brocas