Fresa de desbastar MDI GARANT Master Steel PickPocket HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 5,7mm

Número de artículo: 202406 5,7
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
43 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Entrada de lubricante refrigerante Sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante Sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Serie Master Steel
Húmedo máximo adecuado
Denominación del fabricante GARANT Master Steel PickPocket VHM-Schruppfräser
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Superficie de sujeción recta con superficie plana
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0060 mm
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Clase de tolerancia del asiento h$06
Diámetro del mango 6 mm
Longitud del mango 36 mm
Aceite adecuado
Ejecución del mango HB
Aire adecuado con restricciones
Material de corte MDI
Material de corte, denominación del fabricante VHM TIALN
Recubrimiento TiAlN
Diámetro del filo 5,7 mm
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Clase de tolerancia f8
Diámetro del cuello 5,5 mm
Longitud de filo 13 mm
Tipo de fresa ISO Fresa angular
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 42 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 0 grados
Cantidad de filos activos, circunferencial 3
Número de filos activos, lado frontal 3
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de desprendimiento 38 grados
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como radio
Radio angular 0,29 mm
División de los cortes Desigual
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Características ángulo espiral desigual
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance 26 mm
Longitud útil 13 mm
Longitud total 62 mm
Longitud funcional 24 mm
Peso 20 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Escuadrado; Fresado de ranuras; Planeado con fresa
Anillo de color color verde
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto fresa angular
Factor de corrección fz 2
Profundidad de corte mín. 0,2 mm
Profundidad de corte máx. 13 mm; 5,7 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 202406 5,7
EAN / GTIN 4045197781345
Número del fabricante 202406 5,7
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
190
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG (G)
K
250
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Para desbastado y acabado.
Con radio en los extremos del filo de corte similar a tórico.
Hasta 1×D en materiales sólidos con valores de avance máximos y gran suavidad de marcha.

Ventaja:

Forma de las ranuras optimizada, talón excéntrico, espacios de viruta grandes.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Steel" Ver todos