• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa de desbastar MDI GARANT Master Steel PickPocket HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 15,5mm

Número de artículo: 202402 15,5
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
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento TiAlN
Estrategia de arranque de virutas HPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z 3
Diámetro del filo Dc 15,5 mm
Longitud de filo Lc 16 mm
Longitud total L 82 mm
Diámetro del mango DS 16 mm
Ángulo de desprendimiento 42 grados
Clase de tolerancia f8
Profundidad de corte máx. L2 16 mm; 15,5 mm
Radio angular R 0,32 mm
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 33 mm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Serie Master Steel
Denominación del fabricante GARANT Master Steel PickPocket VHM-Schruppfräser
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01601015
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 16 mm
Longitud vástago LS 48 mm
Ejecución del mango HB
Material de corte, denominación del fabricante VHM ALCRN
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Longitud de cabeza L3 16 mm
Tipo de fresa ISO N
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 0 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 0 grados
Número de cortes activos (lado frontal) Z 3
Sentido de torcimiento derecha
Esquina/borde 1
División de los cortes Desigual
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción 3
Características ángulo espiral desigual
Interfaz Punto de separación 1
Longitud funcional 16 mm
Peso 203 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 6527
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC)
Anillo de color color verde
Tipo de producto fresa angular
Factor de corrección fz 2
Profundidad de corte mín. 0,1 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 202402 15,5
EAN / GTIN 4045197853738
Número del fabricante 202402 15,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
190
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG (G)
K
250
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Para desbastado y acabado.
Con radio en los extremos del filo de corte similar a tórico.
Hasta 1×D en materiales sólidos con valores de avance máximos y gran suavidad de marcha.
Radios angulares adaptados a la especificación DIN para ranuras para chavetas de ajuste.

Ventaja:

Forma de las ranuras optimizada, destalonado excéntrico, canales de viruta grandes.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Steel" Ver todos