Kit de montaje de alivio de presión

Número de artículo: 2.209-773.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Color, negro Negro intenso
Color, cobre Pardo cobre
Color Cobre; negro
Longitud L 125 mm
Tipo de producto Adaptador para mangueras
Tipo de conexión Conexión roscada
Material latón

Identificación y clasificación

Número de artículo 2.209-773.0
EAN / GTIN 4039784599215
Número del fabricante 2.209-773.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Después de que la función del temporizador haya apagado el aparato, la unidad de alta presión todavía está bajo presión. El kit de fijación reduce la presión en el sistema y protege así los componentes presurizados. El kit de fijación de alivio de presión se recomienda especialmente si a menudo hay interrupciones más largas entre los intervalos de uso individuales.

Característica:

  • peso incluyendo embalaje: 1,3 kg