Descripción:
La IVC 60/30 AP M Z22 es una aspiradora industrial compacta con compresor de canal lateral de bajo desgaste ideal para el funcionamiento continuo y una interfaz para todos los controles comunes de la máquina. La aspiradora industrial fiable está predestinada para su uso en áreas de producción y para la limpieza de máquinas de producción en la zona ATEX 22. El dispositivo también es adecuado para áreas con polvo de la clase de polvo M que son peligrosos para la salud o para ambientes con normas de higiene particularmente estrictas.
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 970 x 690 x 1240 mm
- Diámetro nominal del conector: DN 70
- potencia absorbida: 3kW
- Tipo de grabación: Eléctrico
- Contenido del contenedor: 60 l
- Material del contenedor: Acero fino
- superficie de filtración: 1,9 m²
- peso sin accesorios: 95 kg
- volumen de aire: 53,3 / 192 l/s / m³/h.
- Nivel de intensidad acústica: 77 dB(A)
- Tipo actual: 3 / 400 / 50 V / Hz
- Vacío: 250 / 25 mbar / kPa
- Diámetro nominal del accesorio: DN 40
Ventaja:
Limpieza manual del filtro IVC (AP) :- Si es necesario, se puede operar sin esfuerzo utilizando una palanca colocada ergonómicamente.
Equipado con un filtro plisado plano compacto:- Diseño compacto claramente dispuesto del filtro.
Característica clave:- Equipo antiestático
- Certificado según 94/9 CE
certificado para ATEX zona 22:- Aspiradora industrial a prueba de explosiones para una aspiración segura en ATEX zona 22.
clase de polvo M:- Según DIN EN 60335-2-69 para el dispositivo completo clase de polvo M.
Compresor de canal lateral libre de desgaste:- Un compresor de canal lateral impresiona por su potente potencia de succión y una vida útil muy larga de al menos 20.000 horas. Por lo tanto, los dispositivos son ideales para su uso en la operación de varios turnos.
- Prolonga la vida útil del filtro y reduce el mantenimiento.
- Adecuado para la recogida de polvo seco y fluido libre hasta clase de polvo M.
- Certificado según 94/9 EC
- Limpieza manual del filtro
Contenido:
Accesorios en el suministro estándar: No; vaciado del contenedor: Chasis paso a paso; filtro: Filtro plegado plano