Válvula de membrana de impulso, NC, 24 V CC, pilotaje interno, G 1 1/2, CR

Número de artículo: 199905
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 199905
EAN / GTIN 4047322699990
Número del fabricante 199905
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de membrana de impulso, NC, 24 V CC, prepresión interna, temperatura del fluido. -15 a 85 °C, temperatura ambiente. -20 a 85 °C, G1 1/2, PN 2 - 8, 5 bar, CR. La protección medioambiental moderna requiere procedimientos de limpieza adecuados. Los sistemas de desempolvado son un componente indispensable para mantener limpio el aire. Para limpiar los filtros de tela utilizados allí, se envían impulsos de presión en intervalos cortos en dirección contraria a la dirección principal del flujo hacia los filtros de tela. Las válvulas magnéticas utilizadas para ello se caracterizan por sus características de diseño específicas para cada aplicación.: - El diseño angular con altas propiedades de flujo y la construcción sin resortes, junto con membranas especiales, ofrecen las características necesarias para su uso en sistemas de filtrado de polvo. - Sección transversal completa de la válvula en el asiento - Tiempos de conmutación extremadamente cortos - Los silenciadores integrados garantizan un funcionamiento silencioso y evitan que entren sustancias extrañas en la válvula (tamaño 1 1/2 a 2 1/2 reequipable). - Fácil mantenimiento y reparación gracias a la disponibilidad inmediata de membranas y piezas de desgaste. La válvula no es adecuada como dispositivo de cierre para aplicaciones estándar.

Característica:

  • A: 61,0 mm
  • An: 132,0 mm
  • DN: 55
  • Medium: Aire, gas de purga, gas bruto
  • Forma constructiva: 2
  • Carcasa: Aluminio
  • Rosca: G 1 1/2
  • Función: cerrado sin corriente (NC)
  • membrana: TPE
  • Tipo de protección: IP 65 (cuando se utiliza el conector del dispositivo/conector de cable)
  • piezas internas: Acero inoxidable
  • material de sellado: NBR
  • Presión de funcionamiento máx.: 8,5 bar
  • Presión de funcionamiento mín.: 2 bar
  • Conexión de ventilación: G 3/8
  • Conexión eléctrica: ISO 4400 Conector/conector hembra
  • Temperatura máxima del medio.: 85 °C
  • Temperatura del medio mín.: -15 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 85 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -20 °C

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra