Alicate de múltiple acción

Número de artículo: 1997394
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Forma mordazas / boca Forma plana-redonda
Aptitud para Alambre (semiduro); Alambre (blando)
Tipo de articulación Articulación empotrada
Con muelle de abertura no
Pelado de cables para sección transversal de conductores mín. 0,5 mm2
Pelado de cables para sección transversal de conductores máx. 2,5 mm2
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates universales
Características Función aislante; Función de corte
Material acero al cromo-vanadio
Superficie templado
Procedimiento de fabricación Con forjado en estampa; Material templado en aceite
Longitud total 175 mm
Peso total 160 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 1997394
EAN / GTIN 4010886877470
Número del fabricante 1997394
Número L L60160 5017
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Mandíbulas semiredondas, superficies de sujeción rectas, dentadas
Filos de precisión templados por inducción, dureza de los filos 62-64 HRC
Filos de precisión templados por inducción, dureza 62 - 64 HRC
Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y revenido
Filo de corte adicionalmente templado por inducción
Ejecución JC = cromada, funda del mango de 2 componentes
Tipo TL = gris acero, con mangos plastificados azules antideslizantes

Característica:

  • Forma de la mordaza: bocas planas redondas
  • Tipos de juntas [mm]: Junta insertada
  • Anchura total [mm]: 51 mm
  • Altura total [mm]: 13 mm
  • Longitud total [mm]: 175 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo
  • Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
  • Material: Acero templado
  • Superficie: Acero gris
  • Forma del filo de corte: Con faceta
  • Dureza del filo de corte: 62 - 64 HRC
  • Capacidad de corte (máx.): 1,6
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • ESD Sí/No: no
  • con filo: no
  • Muelle de apertura disponible: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no