• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

Manómetro de cápsula, G 1/2 radial inferior, 0 - 40 mbar, Ø 100

Número de artículo: 199295
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Manómetros
Rosca de conexión G1/2 pul
Intervalo de indicación máx. 40 bar
Material carcasa acero
Material cristal vidrio
Diámetro muela 100 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 199295
EAN / GTIN 4047322699525
Número del fabricante 199295
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Manómetro de cápsula, carcasa de acero CrNi, conexión radial inferior, G 1/2, clase de calidad 1, 6, rango de medición 0 - 40 mbar, Ø 100 . Con corrección del punto cero.

Característica:

  • Carcasa: Acero CrNi 304
  • Rosca: G 1/2 AG
  • elemento de medición: aleación de cobre
  • Clase de calidad: 1,6
  • mecanismo de relojería: latón
  • Diámetro del recipiente: 100 mm
  • Ventana: vidrio del instrumento
  • posición de conexión: radial inferior
  • Rango de medición máx. mbar: 40
  • Rango de medición mín. mbar: 0
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -20 °C
  • Límite inferior/superior del rango de medición: sobrepresión
  • Valor de división de escala en el rango mbar: 1 mbar

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra