• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Hoja de sierra de calar BIM Uni <133 mm 2 piezas

Número de artículo: 1991476
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
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1991476
EAN / GTIN 885363175349
Número del fabricante 1991476
Número L L51190 244

Descripción

Descripción:

  • POWER BLAST Technology® prolonga la vida útil de la hoja
  • Los chorros de alta velocidad a lo largo del filo de corte hacen que la hoja sea más duradera y resistente a la rotura
  • Diseño multifacético
  • Dientes gruesos, dientes ampliamente espaciados para una mayor durabilidad al cortar en metal y madera clavada
  • Ranuras profundas para una alta velocidad consistente en madera
  • Resistente a la rotura
  • La tecnología Bi-metal hace que la hoja sea flexible para una mayor durabilidad

Contenido:

2 Pieza