{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Con función de carraca | no | |
| Con escala | sí | |
| Ancho de llave mínimo | 0 mm | |
| Ancho de llave máximo | 25 mm | |
| Características del mango | Forma ergonómica; antideslizante; Forma ergonómica; antideslizante; Forma ergonómica; antideslizante; Forma ergonómica; antideslizante | |
| Tipo de asa | Mango estándar; Mango estándar | |
| Protección desenrollado | sí; sí | |
| Tipo de producto | Llave inglesa | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | aplicación niquelada; cromado/a; rectificado/a | |
| Norma | ISO 6787 | |
| Longitud total | 206 mm; 8 mm | |
| Juego | no | |
| Accionamiento | Mango; Mango | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales externos |
| Número de artículo | 1966324 | |
| EAN / GTIN | 4010886873441 | |
| Número del fabricante | 1966324 | |
| Número L | L60160 4826 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |