• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de potencia bit 1″ hembra-6ct 19 mm

Número de artículo: 1956558
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1956558
EAN / GTIN 4010886870051
Número del fabricante 1956558
Número L L60160 4281

Descripción

Descripción:

Cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3121 - H 25, ISO 1174
De acero especial GEDORE, fosfatado al manganeso

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 25.0 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1″
  • Tipo de accionamiento: accionamiento mecánico
  • Inserto Ø 1: 54,0 mm
  • Profundidad de inserción 1: 21,0 mm
  • Longitud total [mm]: 75 mm
  • Material: acero
  • Superficie: manganeso fosfatado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 19
  • Fusible: Anillo y pasador de bloqueo
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios