Gancho completo 98x25 mm Escalera de tracción de cuerda 2 piezas

Número de artículo: 19426
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Accesorios para escaleras

Identificación y clasificación

Número de artículo 19426
EAN / GTIN 4031405194267
Número del fabricante 019426
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Para escaleras de cuerda de 2 piezas hechas de aluminio

Característica:

  • Anchura: 105 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 98 mm
  • Longitud: 390 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta