{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de corte DC | 13 mm | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Material de corte | HSS PM | |
| Norma | DIN 844 B | |
| Perfil de fresado | NR | |
| Tolerancia ⌀ nominal | js12 | |
| Número de dientes Z | 4 | |
| Ángulo de hélice | 30 grados | |
| Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
| Mango | DIN 1835 B con h6 | |
| Refrigeración interior | no | |
| Longitud de filo Lc | 26 mm | |
| Longitud total L | 83 mm | |
| ⌀ de mango Ds | 12 mm | |
| Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,6 mm | |
| Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
| Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
| anillo de color | sin | |
| Tipo de producto | Fresa angular |
| Número de artículo | 192645 13 | |
| EAN / GTIN | 4045197107299 | |
| Número del fabricante | 192645 13 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |