Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Fresa de desbaste HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 10Mmm

Número de artículo: 192645 10M
  • Material de corte: HSS PM
  • Norma: DIN 844 B
  • Perfil de fresado: NR
  • Tolerancia ⌀ nominal: js12
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 10 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte HSS PM
Norma DIN 844 B
Perfil de fresado NR
Tolerancia ⌀ nominal js12
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 30 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Mango DIN 1835 B con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 35 mm
Longitud total L 84 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,4 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 0,035 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 192645 10M
EAN / GTIN 4045197107251
Número del fabricante 192645 10M
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
138
Acero < 500 N/mm²
P
83
Acero < 750 N/mm²
P
64
Acero < 900 N/mm²
P
64
Acero < 1100 N/mm²
P
37
Acero < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Exécution:

Avec profil ébauche.
Jusqu’à réf. 20, coupe au centre pour le fraisage en plongée.
Nombreux affûtages possibles sans modification de profil.
HSS-PM − Pour rendement optimal.
Réf. 6M à 25M − Fraises mi-longues : dimensions suivant norme d’usine, comprises entre DIN 844 courtes et DIN 844 longues.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript