nivello®-placa de pie para rejillas 126x89 mm

Número de artículo: 19213
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 19213
EAN / GTIN 4031405192133
Número del fabricante 019213
Número L L90110 513
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Para escaleras a partir del año 2019 con zapato interior nivello®
  • 1 set = 2 piezas

Característica:

  • Anchura: 89 mm
  • Longitud: 126 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta