Dispositivo de marcación y medición de altura digital, 0-18 ″, Digimatic, conexión de botón, doble columna

Número de artículo: 192-671-10
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Óxido de plata-zinc (AgO)
Duración de funcionamiento 3.500 h
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Lectura 0,005 mm; 0,01 mm
Lectura 0 pul; 0,001 pul
Altura de los dígitos 11 mm
Interfaz Interfaz USB
Incremento numérico 0,005 mm; 0,01 mm
Tipo de producto altímetro
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 457 mm
Unidad de lectura milímetros; pulg.
Metrología digital
Margen de error 0,04 mm
Material de la punta de medición metal duro

Identificación y clasificación

Número de artículo 192-671-10
EAN / GTIN 4946368583433
Número del fabricante 192-671-10
Número L L40010 10556
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

El dispositivo de medición de altura Digimatic le ofrece las siguientes ventajas: Trazador con punta de carburo Diseño de pilar para una alta precisión de medición Los botones de conmutación bidireccionales se pueden utilizar opcionalmente

Característica:

  • +/- Cambio: Sí
  • ABS/INC (INC CERO): Sí
  • Alarma de baja tensión: Sí
  • Indicación: LCD, altura de los dígitos: 11 mm
  • Vida útil de la pila: aprox. 3500 horas
  • DATA (salida con cable) / , HOLD (valor mostrado): Sí
  • Digital/analógico: Digital
  • Suministro de energía: 1 pila SR-44
  • Límite de la desviación de medición , , E MPE: +/-0,0015”/+/-0,04 mm
  • Valor límite de la desviación de medición J MPE: +/-0,04 mm/0,0015”
  • Tamaño / Dimensión: 1 X 0,21 X 0,355 M
  • Máx. Velocidad de reacción: 500 mm/s
  • Rango de medición.: 0 - 18
  • Conmutable métrica/pulgada: Sí
  • Modelo: HDM-18”AX
  • ON/OFF: Sí
  • Preajuste (2 valores): Sí
  • botón de señalización: Sí
  • Botón de señalización Compensación de punta: Sí
  • Incremento numérico: 0,0005/0,0002” o 0,01/0,005 mm
  • Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica

Volumen de suministro:

Incluye trazador con punta de carburo, 1 pila SR44, soporte para trazador y cubierta.