Zapata interior para escaleras hasta el año de construcción 2004 58x25 mm

Número de artículo: 19190
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Color negro

Identificación y clasificación

Número de artículo 19190
EAN / GTIN 4031405191907
Número del fabricante 019190
Número L L90110 704
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Para escaleras escalonadas de aluminio y peldaños hasta el año 2004
  • También es adecuado para la Orden Nº 030404-030409

Característica:

  • Anchura: 28 mm
  • Altura: 48 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 58 mm
  • Longitud: 61 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta