Gancho para escalera especial, inclinado hasta 200 mm

Número de artículo: 19184
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Accesorios para escaleras

Identificación y clasificación

Número de artículo 19184
EAN / GTIN 4031405191846
Número del fabricante 019184
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • 1 set = 2 piezas

Característica:

  • Anchura: 26 mm
  • Diámetro/soporte hasta: 200 mm
  • Tipo de gancho: Angled
  • Longitud: 273 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Acero recubierto
  • Diseño material: Revestimiento de plástico
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Productos adecuados