Adhesivo informativo para escalera de mano de acceso unilateral Adhesivo 19022

Número de artículo: 19142
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Hinweis-Aufkleber für Stehleiter einseitig begehbar
Color azul; amarillo; blanco
Anchura B 40 mm
Número de señales / adhesivos por hoja 20 ud.
Número de hojas 1 ud.
Tipo de producto Pegatina
Forma Forma rectangular
Tipo de rep. Arco
Material Lámina de PVC

Identificación y clasificación

Número de artículo 19142
EAN / GTIN 4031405191426
Número del fabricante 019142
Número L L90110 641
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • De acuerdo con DIN EN 131-3, deben colocarse pegatinas específicas del producto con instrucciones de uso. La explicación de los pictogramas utilizados se puede encontrar en www.steigtechnik.de
  • 1 unidad = 20 unidades

Característica:

  • Anchura: 40 mm
  • Longitud: 150 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas