{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Número de cortes activos (circunferencial) Z | 2 | |
| Diámetro del filo Dc | 3,8 mm | |
| Longitud de filo Lc | 7 mm | |
| Longitud total L | 51 mm | |
| Diámetro del mango DS | 6 mm | |
| Clase de tolerancia | e8 | |
| Profundidad de corte máx. L2 | 7 mm; 1,9 mm | |
| Material de corte | HSS Co 10 | |
| Longitud de alcance A | 15 mm | |
| Refrigeración interior | no | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL00601005 | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Longitud vástago LS | 0 mm | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Tipo de fresa ISO | Fresas para taladros oblongos | |
| Ángulo de desprendimiento hacia atrás | 0 grados | |
| Ángulo de desprendimiento lateral | 0 grados | |
| Dirección de aproximación | Horizontal, con inclinación y vertical | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HSS-CO8 | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Peso | 10 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Acero macizo | |
| Norma | DIN 327 D | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado para taladros largos (fresado para chaveteros) (FNB) | |
| Anillo de color | Sin | |
| Tipo de producto | fresas de ranura y ranura en T | |
| Factor de corrección fz | 1,25 | |
| Profundidad de corte mín. | 0,01 mm |
| Número de artículo | 191000 3,8 | |
| EAN / GTIN | 4045197098832 | |
| Número del fabricante | 191000 3,8 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |