Fresa para taladros largos HSS-Co8, Sin revestimiento, ⌀ e8 DC: 17mm

Número de artículo: 191000 17
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
89 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento
sin revestimiento
Número de cortes activos (circunferencial) Z
2
Diámetro del filo Dc
17 mm
Longitud de filo Lc
19 mm
Longitud total L
79 mm
Diámetro vástago DS
16 mm
Ángulo de desprendimiento
30 grados
Clase de tolerancia
e8
Material de corte
HSS Co 8
Refrigeración interior
no
Entrada de lubricante refrigerante
sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante
sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo máximo
adecuado
Avance por diente en el fresado de ranuras fz
0,051 mm
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL01601005
Clase de tolerancia del asiento
h6
Longitud vástago LS
48 mm
Ejecución del mango
HB
Lubricante refrigerante
sí
Tolerancia diámetro del filo
Clase de tolerancia ISO
Tipo de fresa ISO
Fresas para taladros oblongos
Número de cortes activos (lado frontal) Z
2
Sentido de torcimiento
derecha
Esquina/borde
1
Ángulo del chaflán angular
90 grados
Dirección de aproximación
Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción
2
Avance por diente en
acero < 750 N/mm2
Grupo de arranque de virutas
K (hierro fundido); N (metal no ferroso); P (acero)
Grupo de aplicación de herramientas
N
Material de corte, denominación del fabricante
HSS-CO8
Interfaz
Punto de separación 1
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Acero macizo
Norma
DIN 327 D
Letra de la forma, número de norma
D
Procedimiento de mecanizado
Fresado de ranuras (FNU); Fresado para taladros largos (fresado para chaveteros) (FNB)
Anillo de color
Sin
Tipo de producto
fresa angular
Contenido
pieza única
Factor de corrección fz
1,25

Identificación y clasificación

Número de artículo 191000 17
EAN / GTIN 4045197099167
Número del fabricante 191000 17
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
83
Alu > 10% Si
N
37
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
23
Stål < 900 N/mm²
P
23
GG (G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Corte al centro para inmersión.

Aplicación:

Para el fresado de ranuras de chaveta (ranuras de taladro) o para fresados desde el centro de la pieza de trabajo.