mandíbulas de sujeción tamaño 9

Número de artículo: 1885162
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Zona de protección ESD (EPA) no

Identificación y clasificación

Número de artículo 1885162
EAN / GTIN 4017981001670
Número del fabricante 1885162
Número L L60160 5522
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Mordaza de sujeción 15-19 mm

Característica:

  • Ø tubo (mín.) [mm]: 15 mm
  • Ø tubo (máx.) [mm]: 19 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no