Alicate para anillos de seguridad ∙ 200 mm

Número de artículo: 1847-3
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Material acero al cromo-vanadio
Longitud total L 200 mm
Norma DIN ISO 5256
Posición mordazas / boca acodadas
Ángulo, acodadas 10 grados
Tipo de producto Alicates para anillos de seguridad
Superficie cromado/a
Procedimiento de fabricación Con forjado
Peso total 170 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 1847-3
EAN / GTIN 4000896007028
Número del fabricante 1847-3
Número L L60140 2514
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Anillos de muelle en VW ∙ AUDI ∙ OPEL ∙ FORD
  • Para articulación de velocidad constante o árbol de accionamiento
  • Mordazas en ángulo de 10°, puntas con relieve cuadriculado
  • Para anillos de seguridad externos
  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 200 mm
  • Peso neto (kg): 0.17 kg