• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicate para anillos de seguridad ∙ 140 mm

Número de artículo: 1845C-8
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
Tipo de producto Pinzas de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1845C-8
EAN / GTIN 4000896048724
Número del fabricante 1845C-8
Número L L60140 3274

Descripción

Descripción:

  • Trabajo seguro y rápido
  • Soporte fijo de los anillos de seguridad gracias a las puntas destalonadas, cónicas y de gran precisión (fosfatadas)
  • Cuerpo completamente de plástico
    • Interior de metal extremadamente resistente, que se introduce extensamente en los brazos de las pinzas
    • Ligero: forma ergonómica
  • Muelle de retorno
  • Asegurado contra el giro, puntas soldadas a un núcleo de acero macizo
  • Modelo recto (forma C)
  • Para anillos de seguridad internos
  • DIN 5256
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 140 mm
  • Peso neto (kg): 0.05 kg