{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Color | Color verde | |
| Longitud | 1.500 mm | |
| Diámetro | 20 mm; 30 mm | |
| Mango telescópico | no | |
| Cierre mango | Cabeza redonda | |
| Material | Plástico | |
| Tipo de producto | Mango | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 18451154 | |
| EAN / GTIN | 4250560515971 | |
| Número del fabricante | 18451154 | |
| Número L | L00760 826 | |
| Fabricante/responsable | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |