• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicate de boca semirredonda ∙ 280 mm

Número de artículo: 1841A-280
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
Tipo de producto Alicates planos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1841A-280
EAN / GTIN 4000896051489
Número del fabricante 1841A-280
Número L L60140 1591

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para su uso en lugares de difícil acceso
  • Extralargo
  • Forma redonda achatada
  • Modelo recto
  • Empuñaduras con revestimiento por inmersión
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 280 mm
  • Peso neto (kg): 0.25 kg