HACCP Cepillo giratorio blanco Diámetro 40 mm Cerdas 0,5 mm

Número de artículo: 18404051
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 18404051
EAN / GTIN 4250560516213
Número del fabricante 18404051
Número L L00760 100353
Fabricante/responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descripción

Descripción:

Cepillo giratorio de 52 cm. Cerdas PBT de alta calidad, mango de plástico resistente con superficie lisa, alambre de acero inoxidable, resistente al calor hasta 134 °C, orificio para colgar. El cepillo con un diámetro de 60 mm también es ideal para limpiar máquinas expendedoras automáticas.