Llave de vaso de impacto de 1″ de pared delgada 1.1/4″

Número de artículo: 18301A 1.1/4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 18301A 1.1/4
EAN / GTIN 4991644439676
Número del fabricante 18301A 1.1/4
Número L L60050 10767
Fabricante/responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descripción

Descripción:

  • Longitud: 108 mm
  • Dimensión D2: 53 mm
  • D1: 48,5 mm
  • Longitud: 32 mm
  • Altura: 77 mm
  • Conduzca: 1″
  • Toma cuadrada
  • Salida 1.1/4″
  • Toma hexagonal
  • Superficie: manganeso-fosfato
  • Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra