Chaqueta Hard Shell ACCELERATE, Caballero, Verde hierba/Verde, Tamaño 3XL

Número de artículo: 18301-231-33303 3XL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 18301-231-33303 3XL
EAN / GTIN 5711074708475
Número del fabricante 18301-231-33303 3XL
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Transpirable, estanca al agua y al viento, con costuras pegadas.
  • Con una cremallera y una tira de protección contra los elementos en el interior, que mantiene el viento fuera
  • Capucha forrada y extraíble, con cordones elásticos ajustables
  • Mangas con refuerzo CORDURA®
  • Los puños elásticos en las muñecas se cierran bien y mantienen el frío fuera
  • Visibilidad mejorada para el entorno con ayuda de efectos de reflejo.

Característica:

  • Transpirable, resistente al viento y al agua
  • Las costuras están pegadas
  • La capucha es desmontable, forrada y equipada con cordones elásticos ajustables
  • Cierre de cremallera y banda de protección interna contra los elementos
  • Bolsillo interior con cremallera
  • El soporte de la tarjeta de identificación es extraíble
  • Bolsillo en el pecho con cremallera
  • Bolsillos delanteros con cremallera
  • Cordón elástico en el borde inferior, ajustable
  • Mangas con refuerzo CORDURA®
  • Puños acanalados (cubiertos bajo la banda de protección contra los elementos) en las muñecas
  • Con presión y reflejos
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 210 g/m²
  • Antidesgarro. Columna de agua > 10.000 mm según EN ISO 811. Puede encogerse hasta un 2%.
  • Circunferencia del pecho: 124 cm / 49 pulgadas

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • ES 343 3/3

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra