HACCP Escoba para grandes superficies verde 45 cm Cerdas 0,25 mm

Número de artículo: 18234524
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 6 Unidad
  • Pasos del pedido: 6 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 18234524
EAN / GTIN 4250560514974
Número del fabricante 18234524
Número L L00760 100282
Fabricante/responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descripción

Descripción:

Escoba para grandes superficies, 45 cm. Cerdas de PBT de alta calidad, cuerpo de plástico resistente con superficie lisa, resistente al calor hasta 134 °C, rosca alemana, orificio para colgar, envasada individualmente en bolsas de polietileno higiénicas.