HACCP Cepillo fino verde 30 cm Cerdas 0,25 mm

Número de artículo: 18223024
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
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
Número de artículo 18223024
EAN / GTIN 4250560514899
Número del fabricante 18223024
Fabricante/responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 WUPPERTAL, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descripción

Descripción:

Cepillo fino de 30 cm. Cerdas PBT de alta calidad, cuerpo de plástico resistente con superficie lisa, resistente al calor hasta 134 °C, rosca alemana, orificio para colgar, envasado individualmente de forma higiénica en bolsas de polietileno.