• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Regla de acero, totalmente flexible, 24 ″, pulgadas

Número de artículo: 182-261
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
Tipo de producto Regla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 182-261
EAN / GTIN 4946368046396
Número del fabricante 182-261
Número L L40010 14832

Descripción

Descripción:

Estas reglas rígidas y totalmente flexibles le ofrecen las siguientes ventajas: Graduaciones claras en superficies de cromo mate Acero inoxidable templado

Característica:

Rango de medición: 0 - 24
Precisión: +0,007″ / -0,0035″.
Graduación: 1/8″, 1/16″, 1/32″, 1/64″.
Masa: 3500
Pulgada/Métrica: Pulgada