Regla de acero, ancha y rígida, 6 ″, pulgadas

Número de artículo: 182-101
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Graduación pulg.
División 1/16 pul; 1/32 pul; 1/64 pul; 1/8 pul
Unidad rango de medición pulg.
Capacidad de medición mín. 0 pul
Capacidad de medición máx. 6 pul
Material acero fino (INOX)
Plegable/flexible no
Inoxidable sí
Tipo de producto regla lineal

Identificación y clasificación

Número de artículo 182-101
EAN / GTIN 4946368045894
Número del fabricante 182-101
Número L L40010 10559
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Estas reglas rígidas y totalmente flexibles le ofrecen las siguientes ventajas: Graduaciones claras en superficies de cromo mate Acero inoxidable templado

Característica:

  • Anchura: 0,75″
  • Espesor: 1,2 mm
  • Características:
    • Divisiones claras en superficies cromadas mates
    • Acero inoxidable templado
    • Precisión: +/-0,006”
    • Tamaño / Dimensión: 0,175 X 0,027 X 0,002 M
    • Rango de medición.: 0 - 6
    • Valor de división de la escala: 1/8”, 1/16”, 1/32”, 1/64”
    • Pulgada/Métrica: pulg.