{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color | rojo | |
| Forma punta | De punta | |
| Posición punta | acodadas | |
| Ángulo | 10 grados | |
| Material punta | Acero especial | |
| Tipo de articulación | Articulación empotrada | |
| Uso para anillo de seguridad, DIN ISO 5256 | Para anillos de seguridad interiores | |
| Para diámetro mín., Para anillos de seguridad interiores | 40 mm | |
| Para diámetro máx., Para anillos de seguridad interiores | 100 mm | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Alicates para anillos de seguridad | |
| Características | Punta intercambiable | |
| Material | Acero | |
| Superficie | cromado/a; ejecución pulida | |
| Norma | DIN ISO 5256 | |
| Longitud total L | 215 mm | |
| Peso total | 300 g |
| Número de artículo | 179A.23 | |
| EAN / GTIN | 3148518230742 | |
| Número del fabricante | 179A.23 | |
| Número L | L60130 3392 | |
| Fabricante/responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |