Alicates de abrazadera de tapicería

Número de artículo: 1798626
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Zona de protección ESD (EPA) no
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates sin especificar
Material Acero
Superficie brillante
Procedimiento de fabricación Con forjado
Norma DIN ISO 5743

Identificación y clasificación

Número de artículo 1798626
EAN / GTIN 4046459025214
Número del fabricante 1798626
Número L L60160 111622
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Suministrado con KL-0190-50.

Característica:

  • Contenido: 1 unidades
  • Longitud total: 150 mm
  • ¿Existen instrucciones de eliminación en el manual de instrucciones?: No
  • ¿Existen instrucciones de eliminación en la batería?: No
  • Instrucciones de eliminación en la herramienta: No
  • Aislado a 1000 V: No
  • Certificado VDE: No