• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

STARCKE Disco abrasivo 542, 150 mm, 7 agujero, grano 60

Número de artículo: 177801
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
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
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 177801
EAN / GTIN 4002748778018
Número del fabricante 177801
Número L L51880 12

Descripción

Descripción:

Abrasivo con base flexible y recubrimiento de estearato especial para una abrasión y vida útil elevados. Uso versátil en trabajos generales de madera y en la fabricación de muebles. Apropiado también para el lijado de metales untuosos.