Hoja de sierra circular VA grueso, ⌀×grosor: 250X2mm

Número de artículo: 177540 250X2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀×grosor (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material de corte: HSS E

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

250 mm
Espesor 2 mm
Material de corte HSS E
⌀ de perforación 40 mm
Número de dientes Z 128
División t 6 mm
Número de taladros de arrastre 2; 4
⌀ taladros de arrastre 9; 12 mm
Taladros de arrastre distancia al centro 55; 64 mm
adecuado para material Metal
Refrigeración interior no
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Identificación y clasificación

Número de artículo 177540 250X2
EAN / GTIN 4045197245410
Fabricante/responsable Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 BOPFINGEN, Deutschland, www.re-bo.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
37
Acero < 750 N/mm²
P
22
Acero < 900 N/mm²
P
20
Acero < 1100 N/mm²
P
15
Acero < 1400 N/mm²
P
11
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Dentado de precisión y superficies laterales rectificadas con precisión. Ángulo de desprendimiento especialmente adecuado para aceros inoxidables. Superficie nitrurada: protección dura y permanente contra la soldadura de material.

Aplicación:

Paso de dientes t: (forma de diente)
  • 3 mm (BW) − Para tubos, perfiles, chapas delgados con un grosor de pared de 1 − 2 mm.
  • 4 mm (BW) − Para tubos, perfiles, chapas con un grosor de pared de 1,5 − 4 mm.
  • 6 mm (HZ) − Para tubos, perfiles y materiales macizos con más de 4 mm de grosor de pared o secciones transversales de un máximo de 50 mm.
  • 8 mm (HZ) − Para material macizo de más de 50 mm.

Idóneo para:

Sierras circulares en frío EISELE y TRENNJAEGER.

Nota:

  • Para un rendimiento y duración óptimos: utilizar lubricante refrigerante concentrado n.º 084260.
  • Las diferencias con respecto a la marcha concéntrica y el alabeo admisibles según DIN 1840 no se alcanzan en gran medida, en ocasiones llegan al 50 %.