Andamio rodante de 1,35 x 2,45 m con plataforma doble Altura de la plataforma: 2,51 m

Número de artículo: 174235
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Longitud 2,45 m
Anchura 1,35 m
Plataforma disponible
Altura de la plataforma 2,35 m
Anchura de la plataforma 1,35 m
Profundidad de la plataforma 2,45 m
Altura de trabajo hasta aprox. 4,51 m
Superficie peldaño serigrafía sobre madera
Móvil
Norma DIN EN 1004
Clase de carga Clase de carga 3 = 2,00 kN/m2
Tipo de producto Andamiaje

Identificación y clasificación

Número de artículo 174235
EAN / GTIN 4031405742352
Número del fabricante 174235
Número L L90110 1318
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

Datos
  • Andamio rodante fabricado en tubo redondo de aluminio resistente con piezas de bastidor soldadas.
  • Superficie de trabajo de gran tamaño con 1,35 m de ancho
  • Todas las piezas del andamio también están disponibles por separado como piezas de repuesto o de ampliación.
  • Cuatro ruedas giratorias de Ø 200 mm con distribución centrada de la carga, frenos y husillos.
  • Barandillas y marcos de aluminio con barra protectora integrada para evitar caídas.
  • Montaje y desmontaje sin herramientas gracias a las conexiones enchufables y los cierres rápidos.
  • Peso reducido de las piezas individuales para facilitar su manejo.
  • Diferentes longitudes de plataforma disponibles (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • Certificado GS según DIN EN 1004
  • Clase de carga/grupo de andamios 3: 2,0 kN/m²
  • Para cumplir los requisitos de la norma DIN EN 1004-1:Para cumplir los objetivos de 2021, es necesario reestructurar este marco.
  • Opción 1: conversión a MSG: Se necesitan 2 barandillas de seguridad para el montaje (n.º de pedido 027991) para garantizar la seguridad durante el montaje, desmontaje y remodelación.
  • Opción 2: conversión a SG: Sustituir las barandillas longitudinales por barandillas de seguridad para andamios móviles con la longitud adecuada (2 unidades por cada nivel de plataforma). Sustituir el marco de la barandilla del lado frontal (nivel superior de la plataforma) por el marco de la barandilla SG del lado frontal con el ancho adecuado. Se eliminan los tirantes diagonales por encima de la primera plataforma.
Información sobre criterios de sostenibilidad
  • certificación empresarial: ISO 9001
  • certificación empresarial: ISO 14001
  • certificación empresarial: EN 1090
  • certificación empresarial: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • El Grupo MUNK trabaja con un código de conducta.
  • Debido a nuestro tamaño, la ley sobre la cadena de suministro no es aplicable.
  • Los materiales utilizados se enumeran en las especificaciones técnicas.
  • Fabricación respetuosa con los recursos: instalaciones fotovoltaicas propias
  • Consumo energético eficiente en la fabricación: Iluminación LED
  • Capacidad de reparación, durabilidad y calidad.: 15 años de garantía en productos de serie fabricados en Alemania.
  • reciclabilidad: Nuestros productos están fabricados en su mayor parte con aluminio, acero o madera y pueden reciclarse directamente.
  • Condiciones laborales socialmente aceptables en la producción: salarios justos, igualdad entre los sexos
  • Embalaje económico y reciclable.: No se utiliza poliestireno, se utiliza principalmente madera y cartón, con un porcentaje reducido de plástico.
  • Sin riesgos para la salud de los usuarios.

Característica:

  • Tamaño: 140 kg
  • Montaje necesario: Se monta sin herramientas.
  • Material: Aluminio
  • Altura de trabajo: 4510 mm
  • Altura de plataforma: 2510 mm
  • Altura del andamiaje: 3780 mm
  • Longitud estructura: 2611 mm
  • Longitud de la plataforma: 2450 mm
  • Anchura estructura: 1557 mm
  • Anchura plataforma: 1350 mm
  • Uso en interiores, montaje centralizado: posible y admisible
  • Uso en interiores, montaje lateral: no es posible
  • Uso en exteriores, montaje centralizado: posible y admisible
  • Uso en exteriores, montaje lateral: no es posible
  • Nota: Solo con accesorios conformes con la norma DIN EN 1004-1.: 2021