• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cajón

Número de artículo: 173-060
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
Tipo de producto Cajón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 173-060
EAN / GTIN 4000896089963
Número del fabricante 173-060
Número L L60140 6167

Descripción

Descripción:

  • Cajón alto ∙ 140 mm
    completo ∙ incl. pernos ∙ remaches ∙ perfil de agarre de cajones cromados
    Para el carro de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent 173
  • Peso neto (kg): 8.7 kg

Exención de la responsabilidad

La utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.