Zapatos de seguridad DANIEL Pro Low ESD S3S Typ 2, Talla 39

Número de artículo: 1727902-39
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie DANIEL
Zona de protección ESD (EPA)
Color negro
Tamaño UE 39
Sexo Señora
Norma EN ISO 20345
Material de cubierta Cuero nobuc
Material suela Poliuretano (PU)
Antideslizante
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Suela resistente a la perforación
Material seguridad antiperforación Sin metal
Zona del talón cerrada
Resistencia al combustible de la suela
Propiedades antiestáticas
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
No pasa el agua durante mín. 60 minutos
Estanquidad al agua
Suela perfilada
Sujeción de escalera no
Nivel de protección S3
Características zapato Apropiada para suelas ortopédicas; forrado
Material forro interior Textil
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 1727902-39
EAN / GTIN 4030839283288
Número del fabricante 1727902-39
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Cuero nobuck hidrófobo
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla semiortopédica ESD negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de PU/PU ERGO-ACTIVE 2
  • Punta de TPU
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form A
  • Ajuste de la mujer: Las tallas 36 - 39 se adaptan de forma óptima a la ergonomía de los pies de las mujeres.

Descargas y documentos

De la misma serie "DANIEL" Ver todos