uvex Polo de manga larga cut gris/antracita S

Número de artículo: 1726109
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie uvex cut
Denominación del fabricante Longsleeve uvex cut
Color gris; negro
Tipo de producto Sudadera / jersey
Talla internacional S
Tipo de aplicación Active
Forma ajustada Ajustado/a
Sexo Caballero
Longitud de manga Manga larga
Características Regulable en temperatura; transpirable

Identificación y clasificación

Número de artículo 1726109
EAN / GTIN 4049358425857
Número del fabricante 1726109
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • La colección uvex cut protege de lesiones a quienes manipulan cuchillas, placas de vidrio y piezas de trabajo con bordes afilados. Gracias a diversas tecnologías de punto, la ropa de protección es especialmente elástica, en todas las direcciones. Los robustos tops y pantalones son también extremadamente cómodos de llevar gracias al innovador principio de doble cara y a las inserciones de Bamboo TwinFlex®. Mientras que la poliamida resistente a la abrasión y las fibras de vidrio resistentes a los cortes proporcionan la máxima protección en el exterior, el suave hilo de bambú garantiza una regulación climática óptima en el interior. Y se mantiene así incluso después de varias limpiezas industriales.  ,

Característica:

Características generales

  • Camiseta con mangas de protección contra cortes de la máxima clase de protección
  • de corte ajustado, confeccionado en jersey sencillo
  • Color: gris oscuro jaspeado, antracita
  • tallas disponibles: De la S a la 3XL
  • Material: 50 % algodón, 50 % poliéster
  • La función protectora y la comodidad de uso se mantienen incluso después de muchos lavados.

Características de confort

  • Protección contra cortes fabricada con material Bamboo TwinFlex®: extremadamente resistente por fuera, agradablemente refrescante por dentro
  • Parte inferior del brazo con inserciones muy elásticas
  • Certificado según la norma OEKO-TEX® Standard 100

Características de seguridad

  • Manga tres cuartos conforme a la norma EN 388: 2003, clase de protección contra cortes 5
  • La función protectora y la comodidad de uso se mantienen intactas tras numerosos ciclos de lavado

Características técnicas

  • Tipo de producto: Ropa de trabajo
  • Tipo de producto Subtipos: Prendas anticorte
  • Tipo de producto: Camisas
  • Tipo de producto Subtipos: Longsleeve
  • Género: Caballero
  • Forma ajustada: Corte ceñido al cuerpo
  • Tamaño: S