uvex Pantalones de trabajo multifunction azul 50

Número de artículo: 1724508
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Color blau / kornblau
Talla de confección DE 50
Tipo de producto Pantalón de trabajo

Identificación y clasificación

Número de artículo 1724508
EAN / GTIN 4049358437959
Número del fabricante 1724508
Número L L01660 494
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Cualquiera que trabaje en la industria y el comercio está expuesto a una gran variedad de riesgos. Pero traiga lo que traiga el día: Nuestra línea uvex protection perfect multi function ofrece una protección integral óptima y facilita el trabajo gracias a la máxima comodidad de uso. Las inserciones elásticas en la zona de la espalda y las rodillas proporcionan alivio durante el movimiento. El alto contenido en fibras naturales y el robusto tejido permiten que el resistente material transpire.

Característica:

  • Tipo de producto: Ropa de seguridad
  • Tipo de producto Subtipos: Ropa de protección multifuncional
  • Nombre del producto: Pantalones de trabajo H
  • Tipo de producto: Pantalón
  • Tipo de producto Subtipos: Pantalón de trabajo
  • Color (filtro): azul
  • Sexo: Caballero
  • Forma ajustada: Regular Fit
  • Tamaño: 50