Placa de contorno convexa PolyMILL P2022 R=0,785

Número de artículo: 171974
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 171974
EAN / GTIN 04255911742389
Número del fabricante 171974
Fabricante/responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descripción

Descripción:

Radio R [mm] 0,785, diámetro de corte D [mm] 21,7, tipo PolyMILL P2022, L P1 [mm] 4,95, L P2 [mm] -, Número de filos 6, Tamaño PolyMILL P20, ángulo de desprendimiento 6°, Recubrimiento Tinamatic, Sustrato FKN, Ámbito de aplicación universal ≤54HRC