Cuerpo de fresa circular PolyMILL P16 d h6 12HA

Número de artículo: 171787
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 171787
EAN / GTIN 04255911732922
Número del fabricante 171787
Número L L10200 8
Fabricante/responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descripción

Descripción:

Tipo PolyMILL P16, diámetro del vástago d h6 [mm] 12, forma del vástago DIN1835/6535 HA (vástago liso), tamaño PolyMILL P16, profundidad de corte S máx. [mm] 6,5, d1 [mm] 9, L [mm] 67,4, L1 [mm] 21, asientos de plaquita 1, diseño del vástago MD, destornillador 111656, tornillo 143158, par de apriete del tornillo [Nm] 1,1