• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Norma de ajuste para micrómetros exteriores, longitud: 1750 mm

Número de artículo: 167-394
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
Tipo de producto Calibre de reglaje para micrómetros para exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 167-394
EAN / GTIN 4946368028477
Número del fabricante 167-394
Número L L40010 12049

Descripción

Descripción:

Para establecer el punto de referencia de micrómetros exteriores

Característica:

Longitud mm: 1750
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±36 µm
Pulgada/métrica: Métrica