• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Norma de ajuste para micrómetros exteriores, longitud: 1350 mm

Número de artículo: 167-378
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
Tipo de producto Calibre de reglaje para micrómetros para exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 167-378
EAN / GTIN 4946368028316
Número del fabricante 167-378
Número L L40010 11212

Descripción

Descripción:

Para establecer el punto de referencia de micrómetros exteriores

Característica:

Longitud mm: 1350
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±28 µm
Pulgada/métrica: Métrica