• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Norma de ajuste para micrómetros exteriores, longitud: 1075 mm

Número de artículo: 167-367
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
Tipo de producto Calibre de reglaje para micrómetros para exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 167-367
EAN / GTIN 4946368028200
Número del fabricante 167-367
Número L L40010 6852

Descripción

Descripción:

Para establecer el punto de referencia de micrómetros exteriores

Característica:

longitud en mm: 1075
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±22,5 µm
Pulgada/métrica: Métrica